Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellreparaturkitt grau-schwarz 56g Stick PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353338
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353338
EAN/GTIN:
     4015448472957
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff

Schnellreparaturkitt grau-schwarz 56g Stick PROMAT CHEMICALS

2-Komponenten Reparaturkitt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · Verarbeitung wie Knetmasse · kann nach Aushärtung mechanisch bearbeitet werden, Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · anwendbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · handfest nach 20 Min. · endfest nach 24 Std. · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 g
Farbe:
grau-schwarz
Temperatur:
-50 bis +180 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - Flammpunkt °C:
200
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, promat montagekleber, komponentenkleber, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Knete, NOW, Repairsticks, Reparatur-Kit, Zweikomponentenklebstoffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PRE7N
ab € 5,65*
Ähnlich
Marston-Domsel
MIX.M.56-BK
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.