Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb 50g Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353919
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353919
EAN/GTIN:
     4015448604174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
dichtungsmittel (rohr)

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb 50g Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS

mittelfest, hochviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · handfest: 15 - 30 Minuten · funktionsfest: 1 - 3 Std. · Viskosität: 24.000 bis 70.000 mPAS (25 °C) · Spaltfüllvermögen 0,5 mm · für Verschraubungen bis M80 · Losbrechmoment: 18 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · mit DVGW-Freigabe für den Trinkwasserbereich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Pumpdosierer
Spaltfüllvermögen:
0,5 mm
Viskosität:
hochviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M80
Festigkeit:
mittelfest
Zulassung:
DVGW
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
93
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anaerob, Dichtung, Gewindedichtungen, NOW, Rohrgewindedichtungen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,1562* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 220 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30577150
ab € 10,59*
Ähnlich
PROMAT
4000353918
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.