Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-/Schneidölschaum 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354056
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354056
EAN/GTIN:
     4015448572657
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett

Bohr-/Schneidölschaum 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

für alle spanabhebenden Bearbeitungen von allen Materialien wie Stahl, hochlegiertem Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan · auch für Edelstahl geeignet · gewährleistet lange Werkzeugstandzeiten · ausgezeichnete Kühl- und Schmierwirkung · selbst für schwierige Zerspanungsvorgänge · besonders empfehlenswert im Bereich der Metall-, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · ohne aggressive Zusätze · chlor-, schwefel-, phosphat-, silikon-, harzfrei Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Stahl, hochlegierter Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan, Aluminium, Guss, Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-42
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
C690-A0P2-K00R-MG3D
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, schneidöl spray promat, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel promat, Bohr- und Schneidölschaum, Bohr- und Schneidölschäume, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Bohröle, NOW, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354055
ab € 2,31*
Ähnlich
Caramba Chemie
617308
ab € 9,20*
Ähnlich
CRC
32210-AA
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.