Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbeindringmittel rot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354550
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354550
EAN/GTIN:
     4015448551645
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbeindringmittel
Porenprüfmittel
Rissprüfmittel
promat farbeindringmittel

Farbeindringmittel rot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

für die Oberflächenprüfung · schwefel-, chlor- und silikonfrei · speziell zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen, in Bereichen wo Unregelmäßigkeiten an den Materialoberflächen auftreten können, wie z. B. bei Schweißnähten, Gussteilen etc. · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach DIN EN ISO 3452-2 · Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: +10 °C bis +50°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
rot
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
357.50
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - UFI-Nummer:
XY90-V0VN-C006-JJAY
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: farbeindringmittel, Metallprüfspray, Nassentwickler, NOW, Oberflächenprüfung, Prüfmittel, Rissprüfsysteme, Rissprüfung, Zwischenreiniger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
30205-AA
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.