Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenreiniger farblos 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354552
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354552
EAN/GTIN:
     4015448551669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbeindring-Reiniger

Zwischenreiniger farblos 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

leichtflüchtig · trocknet nach kurzer Einwirkzeit bei Zimmertemperatur rückstandsfrei ab · zur Vorbehandlung der Oberfläche vor der Rißprüfung · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach DIN EN ISO 3452 · silikonfrei · Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
farblos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
342.00
DetergV - relevant:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
UW70-R0A4-000A-PCCE
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Farbeindringmittel, Metallprüfspray, Nassentwickler, NOW, Oberflächenprüfung, Prüfmittel, Rissprüfsysteme, Rissprüfung, Zwischenreiniger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Box
ab 12 Boxen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Box
ab 30 Boxen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Box
ab 120 Boxen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Box
ab 18000 Boxen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
30723-AH
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.