Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphitspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354615
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354615
EAN/GTIN:
     4015448551768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
graphitspray

Graphitspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

bildet einen extrem stabilen Film · hochbeständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Säuren und Dämpfe sowie die meisten Laugen · Antihaft-Effekt · extrem hohe Druckbeständigkeit · temperaturbeständig von -180 °C bis +1.500 °C (kurzzeitig) · anwendbar bei Schrauben und beweglichen Verbindungen unter aggressiven Bedingungen und hohen Temperaturen · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Druckgaspackungen:
ja
Hochentzündlich:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Faktor:
3
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - Flammpunkt °C:
-87
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
REACH - UFI-Nummer:
4GA0-X011-6005-HKUC
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graphite, NOW, Schmierstoffe, Trockenschmiermittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,00*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
600302
€ 5,67*
Ähnlich
Caramba Chemie
6003071
€ 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.