Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreinigungsschaum 500 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354705
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354705
EAN/GTIN:
     4015448551898
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
promat glasreiniger 500 ml
fensterputzmittel

Glasreinigungsschaum 500 ml Spraydose PROMAT chemicals

löst hartnäckigste Verschmutzungen · für eine schnelle, rückstandsfreie und gründliche Reinigung von Glas- und Keramikflächen, Fliesen, Spiegeln etc. · entfernt mühelos auch Insektenreste von Autoscheiben · stabiler Reinigungsschaum, der auch an senkrechten Flächen gut haftet · silikonfrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
343.50
DetergV - relevant:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
R0C0-Y05E-1004-GNAR
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 500ml, Fensterreiniger, NOW, Oberflächenreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsschaum, Reinigungsschäume, Schaum
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6290305
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.