Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher Extra 1,5l FPM-Dichtung,Kunststoff-Düse PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355696
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355696
EAN/GTIN:
     4015448605683
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
drucksprüher 1,5l

Drucksprüher Extra 1,5l FPM-Dichtung,Kunststoff-Düse PROMAT CHEMICALS

mit FPM / FKM Dichtung · PA Pumpwerk · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · Kunststoff PA mit Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils · für Diesel, Mineralöle und viele naphtahaltigen Medien wie z.B. für viele Bremsenreiniger Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: FPM-Dichtung, Kunststoff-Düse
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1,5 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, NOW, Reinigung, Sprüher, Sprühgerät, Universaldrucksprüher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355698
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.