Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger 1l Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355705
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355705
EAN/GTIN:
     4015448551942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Sanitärreiniger 1l Flasche PROMAT CHEMICALS

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen · mit frischem, lang anhaltendem Duft · entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen · geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger · Dosierung: ca. 60 ml je 8 Liter Wasser · bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
1025.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ätzender, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
8
Gefahrgut - Klasse:
8
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
C9
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Sulfamidsäure | (R)-p-mentha-1,8-diene
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1760
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8A
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - UFI-Nummer:
WU00-D0KF-W00V-PWVE
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Corona, Hygienereiniger, NOW, Reiniger, Reinigung, Rohrreiniger, Rohrreiniger (Akku), Toilettenreiniger, WC-Reiniger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355706
ab € 8,41*
Ähnlich
Diversey
7517908
ab € 3,92*
Ähnlich
Buzil
T464-0001
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.