Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrouniversalverdünner 1l Dose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355955
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355955
EAN/GTIN:
     4015448552345
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstharzverdünner
Nitroverdünner
Verdünner
Terpentinöl

Nitrouniversalverdünner 1l Dose PROMAT chemicals

zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken · sehr hohe Lösekraft · sparsam im Verbrauch · zum Reinigen von Streichgeräten · zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstern, Teppichböden etc. · Dichte: 0,85 · Verdunstungszahl: 8 (Ether = 1) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
847.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Farbe oder Farbzubehörstoffe
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - Flammpunkt °C:
-10
Faktor:
3
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1263
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
REACH - UFI-Nummer:
0FR2-HK3A-RJ08-4CTK
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Leichtentzündlich:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H335 - Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verdünnung, nitroverdünner, Kunstharzverdünnungen, Nitro-Universalverdünner, Nitro-Verdünner, Nitroverdünnungen, NOW, Reiniger, Reinigung, Universalverdünnung, Verdünnungsmittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,92*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
1200.0001.005
€ 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.