| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000355964 Herst.-Nr.: 4000355964 EAN/GTIN: 4015448921325 |
| | | |
|
| | |
| Kaltreiniger 5l Kanister PROMAT CHEMICALS mit geprüftem Abwasserverhalten (HKW und aromatenfrei) · mild riechend · ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen sowie mineralischen Ölen und Fetten · löst Teer, Wachse und Natur- und Kunstharze · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden · zur Reinigung und Entfettung von Werkstücken, Werkzeugen, Ketten, Maschinen, Motoren und Getrieben · löst ausgehärtete Anstrichstoffe, greift die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an · empfehlenswert zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile · acetonfrei · Dichte: 0,783 · Flammpunkt: 63 °C · Verdunstungszahl: 150 (Ether = 1) · Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit Leichtflüssigkeitsabscheidern (Ölabscheider) verwendet werden, sehr heiße Teile sollten vor der Reinigung auf ca. 50 - 60 °C abgekühlt werden!Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | PROMAT CHEMICALS | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 4710.00 | DetergV - relevant: | ja | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - Flammpunkt °C: | 63 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | REACH - UFI-Nummer: | K7DK-YT0D-TJ0F-44TX | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |