Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennspiritus 1l Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355970
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355970
EAN/GTIN:
     4015448552390
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus

Brennspiritus 1l Flasche PROMAT CHEMICALS

als Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Handwerk · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt) · zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Fliesen etc. · zur Verdünnung von Spirituslacken · als Frostschutz für die Scheibenwaschanlage (Mischungsverhältnis: 1:2 mit Wasser bis -15 °C) · Dichte: 0,800 · Verdunstungszahl: 8 Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
782.00
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Faktor:
3
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ethanol (Ethylalkohol) oder Ethanol-Lösung
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1170
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - UFI-Nummer:
H0CJ-JV4W-YM0S-RYVG
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
REACH - Flammpunkt °C:
12
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alkoholreiniger, NOW, Reiniger, Spiritus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,40*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
8030.0099.632
€ 2,73*
Ähnlich
Walter Schmidt Chemie
9003000000P
€ 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.