Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Trgf.750kg Hubh.1,5m Trag-/Lasthaken m.Sicherheits-Bügel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000360000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000360000
EAN/GTIN:
     4015448478386
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Hebelzug Trgf.750kg Hubh.1,5m Trag-/Lasthaken m.Sicherheits-Bügel PROMAT

Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech · Rundstahlkette · Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel · automatische Lastbremse Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 340mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
7,2 kg
Ausführung:
Trag-/Lasthaken mit Sicherheits-Bügel
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 750 kg, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug, Kettenzug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000360001
€ 224,25*
Ähnlich
PROMAT
4000360002
€ 253,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.