Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365118
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365118
EAN/GTIN:
     4015448747345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT

Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Länge:
2 m
Bandbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 2m, hebeband, hebeband 2m, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,11*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000365123
ab € 12,58*
Ähnlich
PROMAT
4000365120
ab € 8,91*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 18,03*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.