Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche+Airlinebeschlag LC U 750 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365130
EAN/GTIN:
     4015448747437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche+Airlinebeschlag LC U 750 daN PROMAT

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,3 m / Losende: 3,7 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Airlinebeschlag
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
1500 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
750 daN
Breite:
25 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 4m 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365134
ab € 13,42*
Ähnlich
PROMAT
4000365131
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000365133
ab € 12,55*
Ähnlich
PROMAT
4000365125
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000365126
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.