Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L20cm B10cm D8mm a.Granulat 10 Zuschnitte PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365138
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365138
EAN/GTIN:
     4015448747482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Antirutschmatte L20cm B10cm D8mm a.Granulat 10 Zuschnitte PROMAT

aus Granulat · Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ, zwischen Ladung und Ladefläche · Erhöhung der Sicherheit Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 10 Zuschnitten Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Zuschnitte
Länge:
20 cm
Breite:
10 cm
Marke:
PROMAT
Material:
aus Granulat
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Antirutschpad, Gummimatten, Ladungssicherung, Palettenmatte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.