Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsset 7-tlg.Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365140
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365140
EAN/GTIN:
     4015448747512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladungsgurt
Ladungssicherungs-Sets
Netz
Spanngurt

Ladungssicherungsset 7-tlg.Set PROMAT

Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm) Inhalt: 4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m, Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss 2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m, Breite 35 mm, LC U 2000 daN, mit Spitzhaken 1 x Abdecknetz 114 x 61 cm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.