Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindeschlauch L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000369665
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369665
EAN/GTIN:
     4015448677178
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
Ölbindeschlauch
ölbindeschlauch

Ölbindeschlauch L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS

wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische Schadstoffe Anwendung: ausgelaufene, kohlenwasserstoffbasierende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. (kein Wasser) können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel (Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8cm · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Inhalt:
10 Stück
bindet bis max.:
40 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, NOW, Ölbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000369666
ab € 25,67*
Sonstiges
PROMAT
4000369663
ab € 64,62*
Sonstiges
PROMAT
4000369661
ab € 58,35*
Sonstiges
PROMAT
4000369660
ab € 58,64*
Sonstiges
RAW
80.30.06-E
ab € 84,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.