|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000370055 Herst.-Nr.: 4000370055 EAN/GTIN: 4015448556510 |
| | |
|
|  |  |
 | Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP EN 166 Rahmen blau,Scheibe klar PC PROMAT EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · geeignet für Brillenträger · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Rahmen blau, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | nwTec 1 BT 9 O CE | Marke: | PROMAT | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AF = Anti Fog | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
|  |  |
| |