Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Daylight Flex EN 166 Bügel grau/dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370075
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370075
EAN/GTIN:
     4015448679004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Daylight Flex EN 166 Bügel grau/dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT

EN 166, EN 170 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille 2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel grau/dunkelblau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C 1.2 1S CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AF = Anti Fog
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF603SGAF
ab € 10,18*
Ähnlich
3M
SF602SGAF
ab € 10,46*
Ähnlich
3M
SF601SGAF
ab € 10,14*
Ähnlich
PROMAT
4000370082
ab € 3,84*
Ähnlich
PROMAT
4000370080
ab € 3,85*
Ähnlich
PROMAT
4000370081
ab € 3,87*
Ähnlich
Univet
5X1-03-00
ab € 7,70*
Ähnlich
Univet
5X1-03-05
ab € 7,87*
Ähnlich
Univet
5X7-01-00
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.