| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000370409 Herst.-Nr.: 4000370409 EAN/GTIN: 4015448720089 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehörschutz SAFELINE VIII EN352-1 (SNR) 32dB gepolsteter Kopfbügel PROMAT Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe und viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen stehen für besonders langlebige Qualität EN352-1 / (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 25dB · M-Wert: 31dB · H-Wert: 32dB · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapselfarbe: | schwarz/rot | Gewicht: | 271 g | Marke: | PROMAT | Ausführung: | gepolsteter Kopfbügel | SNR: | 32 dB | Norm: | EN 352-1 | PSA-Kategorie: | III | PSA-Verordnung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |