Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienesatz 189 2 Dichtungsringe u.Dämmkissen f.Art.4000 370 253 PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370458
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370458
EAN/GTIN:
     4059276007165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneset Kapselgehörschutz
hygieneset kapselgehörschutz

Hygienesatz 189 2 Dichtungsringe u.Dämmkissen f.Art.4000 370 253 PROMAT

bestehend aus zwei Dichtungsringen und zwei Schaumstoffeinlagen · zum Austausch von verschmutzten oder beschädigten Dichtungsringen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Dichtungsringe und Dämmkissen
Weitere Informationen:
passend für:
Art. 4000 370 253
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
III
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Hygienesatz, Hygienesätze, Ohrenschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 2,33* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,66*
€ 4,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,33*
€ 3,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,21*
€ 3,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,06*
€ 3,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,88*
€ 3,43
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,33*
€ 2,77
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000370253
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.