Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-161453
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371138
EAN/GTIN:
     4015448538219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
natur/blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Nappaleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
907
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,25*
3 Tage
756
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,26*
1 Tag
706
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,86*
€ 2,45*
5 Tage
1008
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,47*
1 Tag
1008
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.