| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000379345 Herst.-Nr.: 4000379345 EAN/GTIN: 4015448719991 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softshelljacke Gr.XXXL schwarz PROMAT Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | Marke: | PROMAT | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |