Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-994246 Herst.-Nr.: 4000604932 EAN/GTIN: 4015448669562 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte 16IR175 ISO PK30 re.Innen PROMAT zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,2mm · l: 16,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | 16IR175 ISO | Sorte: | PK30 | Gewindesteigung: | 1,75 mm | Drehrichtung: | rechts | WSP: | 16IR | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,59* | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,86* | € 10,76* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Box | € 8,90* | ab € 8,00* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Box | € 5,59* | ab € 8,16* | € 10,98* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,335* | € 11,275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|