Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Dreh-Wendeschneidplatten
>
Dreh-Wendeschneidplatte für Innengewinde
>
Artikel
Wendeschneidplatte 16IR300 ISO PK30 re.Innen PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000604938
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000604938
EAN/GTIN:
4015448669647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wendeschneidplatte 16IR300 ISO PK30 re.Innen PROMAT
zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet
Weitere technische Eigenschaften:
· d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,6mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16IR300 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
3 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16IR
Marke:
PROMAT
... >
Wendeplattenwerkzeuge
>
Wechselschneidplatten
>
Wendeschneidplatten zum Drehen
Weitere Suchbegriffe:
Wechselplatten
,
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
wendeplatte promat
,
schneidplatten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,57*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wendeschneidplatte 16IR200 ISO PK30 re.Innen PROMAT
PROMAT
4000604934
ab € 7,60*
Ähnlich
Wendeschneidplatte 16IR250 ISO PK30 re.Innen PROMAT
PROMAT
4000604936
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen