Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz 8-tlg.16-40mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000800100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800100
EAN/GTIN:
     4015448741893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset

Lochsägensatz 8-tlg.16-40mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt PROMAT

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · Schnitttiefe 4 mm · Inhalt: je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0 · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Koffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Sägen-Ø:
16 - 40 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Schnitttiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, hartmetall lochsägen-satz, lochsägen satz, Lochsägen, Lochsägensätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.