| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000810972 Herst.-Nr.: 4000810972 EAN/GTIN: 4015448536239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Figurenschere L.260mm re.STA max.1,5mm PROMAT Qualitätsstahl 62HRC · Schneiden kpl. gehärtet · geeignet für kurze gerade und Figurenschnitte · hebelübersetzt · ergonomisch geformte 2-K-Griffe mit PVC-Überzug und Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Griff: 2-Komponentenhüllen · HRC: 62 · Schnittlänge: 35mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 260 mm | ausgelegt: | rechts | Stahl: | max. 1,5 mm | Marke: | PROMAT | Schneide: | Qualitätsstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, figurenschere 260 mm, Blechscheren, Figurenscheren, Rundstahlschere, Stahlschere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |