Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-35mm 120mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812614
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812614
EAN/GTIN:
     4015448655275
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider

Rohrabschneider 3-35mm 120mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT

zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren · Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss · mit ICS-System · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · mit stahlgelagerter Spindel · ergonomischer Drehknauf · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · pulverbeschichtet · mit 1 Ersatzschneidrad · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 625 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, AL, VA (max. 2mm), dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Arbeitsbereich:
3 - 35 mm
Gewicht:
345 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1/8 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 34,93 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812625
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.