Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000813999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000813999
EAN/GTIN:
     4015448783329
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1335x13x0,65mm

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1335 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne per Zoll:
6-10
Marke:
PROMAT
Schneidstoff:
HSS M42
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
48
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,32*
2 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,83*
4 Tage
325
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,392*
€ 11,092*
4 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,11*
4 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630105
ab € 445,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.