Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.350mm B.3,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.110 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814225
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814225
EAN/GTIN:
     4015448503743
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form C D.350mm B.3,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.110 PROMAT

HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
350 mm
Breite:
3,0 mm
Zähnezahl:
110
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
10 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814241
ab € 43,23*
Ähnlich
PROMAT
4000814226
ab € 142,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814231
ab € 62,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814230
ab € 62,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814224
ab € 143,05*
Ähnlich
PROMAT
4000814229
ab € 142,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814228
ab € 142,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814227
ab € 143,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814236
ab € 142,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.