Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L600xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814509
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814509
EAN/GTIN:
     4015448746195
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt

Maschinensägeblatt L600xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
6
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814506
ab € 8,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814501
ab € 8,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814502
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814507
ab € 9,59*
Ähnlich
PROMAT
4000814508
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814510
ab € 20,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814511
ab € 20,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814512
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.