Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz 10-tlg.22-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814643
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814643
EAN/GTIN:
     4015448423553
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset

Lochsägensatz 10-tlg.22-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker · Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 + 11 mm 1 Ersatzspiralbohrer Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Koffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Sägen-Ø:
22-68 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Bi-Metall
Schnitttiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Lochsägen, Lochsägensätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814644
ab € 32,42*
Ähnlich
PROMAT
4000814647
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.