Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.2mm HSS 25 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814677
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814677
EAN/GTIN:
     4015448419969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.2mm HSS 25 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 118 B
verzahnte Länge:
55 mm
Gesamtlänge:
76,5 mm
Zahnteilung:
2 mm
Ausführung:
gewellt gefräst
Anwendungsgebiete:
Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm
Material:
HSS
St. je Karte:
25
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814675
ab € 11,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814678
ab € 7,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814679
ab € 8,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814689
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.