Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm 6,35mm TPI 4 HCS/CV 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814706
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814706
EAN/GTIN:
     4015448402763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm 6,35mm TPI 4 HCS/CV 5 St./Karte

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate DeWalt, Bosch, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, Würth
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Wilpu 3019/150
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, geschränkt
Anwendungsgebiete:
universal für Holz
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
6,35 mm
Zahnteilung TPI:
4
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,05 mm
Material:
HCS/CV
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Holz, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
210989114GR
ab € 9,636*
Ähnlich
Lenox
2110112114GR
ab € 34,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814702
ab € 5,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814700
ab € 10,90*
Ähnlich
PROMAT
4000814704
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.