Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 24 1mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814710
EAN/GTIN:
     4015448402770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 24 1mm 5 St./Karte

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 922 AF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1, mm
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1 mm
Zahnteilung TPI:
24
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.