Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814712
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814712
EAN/GTIN:
     4015448402787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 922 EF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Zahnteilung TPI:
18
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.