Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 300 Z.96 neg.Bohr.30 Schnitt-B.3,2mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814883
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814883
EAN/GTIN:
     4015448731641
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD 300 Z.96 neg.Bohr.30 Schnitt-B.3,2mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert Zahnform Trapezflachzahn (TF) neg. Anwendung für Aluminium, Kunststoffe und beschichtete Plattenwerkstoffe, für Kappsägen
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrung:
30
Zähnezahl:
96 neg.
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.