Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 14 1,8mm 25 St./Karte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000814892
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000814892
EAN/GTIN:
4015448693574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 14 1,8mm 25 St./Karte
aus Bimetall ·
passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1122 BF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox, Buntmetalle
St. je Karte:
25
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
... >
Handwerkzeuge
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Metall
,
Säbelsägeblätter
,
Sägeblatt
,
Sägeblätter
,
Sägeblätter für Säbelsägen
,
Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 10/14 2,5/1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814898
ab € 7,21*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 14 1,8mm 25 St./Karte
PROMAT
4000814891
ab € 31,11*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 9/13 2,8/1,9mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814893
ab € 7,41*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 10 2,5mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814895
ab € 7,83*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.225mm B.19mm TPI 10/14 5 St./Karte
PROMAT
4000814899
ab € 9,83*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.225mm B.22mm TPI 10 2,5mm 3 St./Karte
PROMAT
4000814896
ab € 9,70*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.280mm B.19mm TPI 10/14 2,5/1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814906
ab € 11,64*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.300mm B.22mm TPI 10 2,5mm 3 St./Karte
PROMAT
4000814897
ab € 12,55*
Ähnlich
Säbelsägeblattset 1073415RKG f.HO u.Metall 15-tlg.LENOX
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen