Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 350mm Z.32 WZ Bohr.30mm Schnitt-B.3,5mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814912
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814912
EAN/GTIN:
     4015448423591
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350mm
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD 350mm Z.32 WZ Bohr.30mm Schnitt-B.3,5mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
32
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814910
ab € 29,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814911
ab € 30,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814913
ab € 41,09*
Ähnlich
PROMAT
4000814914
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.