Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm 4,2mm TPI 6 BIM gefr.,geschr.5 St./Karte PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814924
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814924
EAN/GTIN:
     4015448693772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm 4,2mm TPI 6 BIM gefr.,geschr.5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate DeWalt, Bosch, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, Würth
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 611 DF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, geschränkt
Anwendungsgebiete:
Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
4,2 mm
Zahnteilung TPI:
6
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,27 mm
Material:
BIM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Holz, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814919
ab € 25,49*
Ähnlich
PROMAT
4000814922
ab € 7,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814923
ab € 8,80*
Ähnlich
PROMAT
4000814918
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.