Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.228mm B.25mm TPI 8 3,2mm Karte a 1 St.PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814928
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814928
EAN/GTIN:
     4015448784319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.228mm B.25mm TPI 8 3,2mm Karte a 1 St.PROMAT

Hartmetall verzahnt · für schnelle Schnitte in Metall · Edelstahl · Buntmetall · Armierung · SML-Guss · Fahrzeugteile (A/B/C Säule) und Metallverstärktes Gummi
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
228 mm
St. je Karte:
1
Breite:
25 mm
Zahnteilung:
3,2 mm
Zahnteilung TPI:
8
verzahnte Länge:
205 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,5 mm
Material:
HM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 228 mm, Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900374
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.