Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkreuz 4mm 70 St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5227009376
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817153
EAN/GTIN:
     4015448774570
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze

Fliesenkreuz 4mm 70 St./Btl.PROMAT

im Beutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 70 Stück
Weitere Informationen:
für Fliesenfugenbreite:
4 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fliese
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
304
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,36*
2 Tage
406
10
pro Paket
€ 6,80*
ab € 0,97*
€ 1,37*
2 Tage
406
10
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,60*
2 Tage
406
60
pro Beutel
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,60*
5 Tage
406
10
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 1,24*
€ 1,74*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,36*
€ 1,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,28*
€ 1,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,19*
€ 1,42
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,17*
€ 1,39
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,96*
€ 1,14
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.