Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L80xB9,1xS0,4mm Titan 12 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-151560
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817773
EAN/GTIN:
     4015448540281
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L80xB9,1xS0,4mm Titan 12 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 80mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Titan
Sollbruchstellen:
12
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenbreite:
9,1 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
663
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 1,91*
4 Tage
552
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,92*
3 Tage
737
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,97*
7 Tage
737
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,97*
2 Tage
516
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 1,28*
€ 1,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817772
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000817774
ab € 2,20*
Ähnlich
PROMAT
4000817771
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.