Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000817840
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000817840
EAN/GTIN:
4015448692423
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Gehäuse aus Aluminium · Klingenführung aus Edelstahl · mit weichem Gummigriff ·
Sicherheitsarretierung
· integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen mit automatischer Nachladung ·
pulverbeschichtet
Weitere technische Eigenschaften:
· Führung: Edelstahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
166 mm
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Aluminium
... >
Schneidwerkzeuge
>
Messer und Zubehör
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser 18mm
,
cuttermesser
,
sicherheits cuttermesser
,
Industriecutter
,
Messer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abbrechhakenklinge L104,5xB17,7xS0,5mm Titan 3 Sollbruchstellen 10 St./Spender
PROMAT
4000817831
€ 6,57*
Zubehör
Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT
PROMAT
4000817887
€ 2,44*
Zubehör
Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 7 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT
PROMAT
4000817772
€ 1,94*
Zubehör
Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm 7 Sollbruchstellen 50 St./Spender PROMAT
PROMAT
4000818254
€ 9,65*
Zubehör
Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT
PROMAT
4000817888
€ 4,19*
Zubehör
Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 7 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT
PROMAT
4000817774
€ 0,368*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.