Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschrauben PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000820220
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000820220
EAN/GTIN:
     4015448483274
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz

Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschrauben PROMAT

bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben Inhalt: 1 "Schlüssel" für Flügelmuttern 1 Bithalter mit Magnet (60 mm) 1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen* 1 Adapter zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4") Bits* je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 je 1 Bit für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil Gr. M 5 / 6 / 8 je 1 Bit für Schrauben mit Innenvierkant Gr. 0 / 1 / 2 / 3 *konv. Akkuschrauber Security-Bits je 1 Bit für Schrauben mit TORQ-SET ®-Profil Gr. 6 / 8 / 10 mm je 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit Spanner-Profil Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Bit fürSchrauben mit TRI-WING ®-Profil Gr. 1 / 2 / 3 / 4 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40 je 1 Klammerbit Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innensechskant-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4″
Weitere Informationen:
Inhalt:
75-teilig
Ausführung:
mit Universalhalter
Anwendung:
für Sicherungsschrauben
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TX / i6-KT. / Security Schrauben
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Sicherungsschraube, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, sicherungsschraube m5, sicherungsschraube, bit-sortiment 75 teilig, Bit für Sicherungsschrauben, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze, Securitybitsortimente
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.