Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823322
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823322
EAN/GTIN:
     4015448404033
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT

CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,71*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,38*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,76*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,82*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,62*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,14*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,67*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,28*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,77*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,73*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,63*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,45*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,84*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,68*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.