Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüsselsatz 9-tlg.E155 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823769
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823769
EAN/GTIN:
     4015448732242
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze

Rohrsteckschlüsselsatz 9-tlg.E155 PROMAT

aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Schlüsselweiten:
6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x mm
Material:
E155
Schlüsselweite:
6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823760
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823761
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000823762
ab € 4,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823764
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823768
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.