Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel max.19mm L.150mm m.Einstellskala PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823826
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823826
EAN/GTIN:
     4015448534853
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel

Rollgabelschlüssel max.19mm L.150mm m.Einstellskala PROMAT

verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hochleistungsstahl · Maulstellung: 22,5°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 19 mm
Länge:
150 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787 DIN 3117
Weitere Suchbegriffe: Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,74*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,67*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,89*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,86*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,54*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.