Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber L.440mm Magnetkopf-Ø 6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829804
EAN/GTIN:
     4015448558118
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber

Magnetheber L.440mm Magnetkopf-Ø 6mm PROMAT

mit flexibler, verchromter Welle · ergonomischer Handgriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
440 mm
Magnetkopf-Ø:
6 mm
Tragfähigkeit:
0,5 kg
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Magnet
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000829799
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.